Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4550115 LI2YCY 1X 4 - 4550115

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4550115 LI2YCY 1X 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Ader-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

EAN

4044773405774

Artikelnummer

LPP4550115

Herstellernummer

4550115

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello LI2YCY 1X0 14 LAPP ITALIA