LAPP ITALIA SRL - LPP4533077 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G35 - 4533077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
AWG-Größe - 2
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.069 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776707653
Artikelnummer
LPP4533077
Herstellernummer
4533077
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
2
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
41.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
246.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
164.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja