Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4533065/100 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5 - 4533065/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4533065/100 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776709350

Artikelnummer

LPP4533065/100

Herstellernummer

4533065/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

15.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

93 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

285 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G2.5; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile