Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4533037 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G10 - 4533037

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4533037 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • AWG-Größe - 8

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.726 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776707257

Artikelnummer

LPP4533037

Herstellernummer

4533037

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

8

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

24.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

145.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533037 - H07RN-F ENHANCED VERSION 3G10