Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4533016 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X400 - 4533016

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4533016 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 750 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 400 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044776707042

Artikelnummer

LPP4533016

Herstellernummer

4533016

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt (AWG):

750 kcmil

Leiternennquerschnitt:

400 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

240 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

160 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Privo di alogeni; per immersione permanente; Curvatura/Torsione continua (WTG): -40°C a +90°C; resistente ai raggi UV e ozono H07RN-F, versione migliorata H07RN-F, , power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant Privo di alogeni e bassa emissione di fumi Torsione in piega/flessibile: -40°C to +90°C Immersione permanente 100m