Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4533007 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35 - 4533007

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4533007 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.682 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776706953

Artikelnummer

LPP4533007

Herstellernummer

4533007

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

2

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

89.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

71.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

493 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533007 - H07RN-F ENHANCED VERSION 1X35