Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420256 EPIC POWERLOCK SCM 150 (1) - 44420256

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420256 EPIC POWERLOCK SCM 150 (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Umgebungstemperatur - -25...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 150...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 150...150 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774845975

Artikelnummer

LPP44420256

Herstellernummer

44420256

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

150...150 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

40 mm

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Durchmesser Steckkontakt:

20 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm² Max. 660 A Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)