Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160526 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BUWH - 4160526

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160526 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BUWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - verschiedene

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773380118

Artikelnummer

LPP4160526

Herstellernummer

4160526

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

verschiedene

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160526 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2 5 BUWH