Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160414 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU - 4160414

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160414 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773382792

Artikelnummer

LPP4160414

Herstellernummer

4160414

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160414 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 5 DBU