LAPP ITALIA SRL - LPP4160326 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BUWH - 4160326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - verschiedene
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773385007
Artikelnummer
LPP4160326
Herstellernummer
4160326
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V