Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160306 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 GY - 4160306

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160306 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773386059

Artikelnummer

LPP4160306

Herstellernummer

4160306

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grau

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160306 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 GY