LAPP ITALIA SRL - LPP4160301 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BK - 4160301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773386820
Artikelnummer
LPP4160301
Herstellernummer
4160301
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V