LAPP ITALIA SRL - LPP3026536 OLFLEX 191 CY 4G120 - 3026536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
AWG-Größe - 0000
Packung
1 M
EAN
4044773186154
Artikelnummer
LPP3026536
Herstellernummer
3026536
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
0000
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
61.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
1226 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
367.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
6960 kg/km


