Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP302406STP UNITRONIC 300 STP 24/6PR - 302406STP

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP302406STP UNITRONIC 300 STP 24/6PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.24 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776794998

Artikelnummer

LPP302406STP

Herstellernummer

302406STP

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.24 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC 300 STP 24 6PR