LAPP ITALIA SRL - LPP302015 UNITRONIC 300 20/15C - 302015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 0.62 mm²
AWG-Größe - sonstige
Ader-Zahl - 15
Packung
1 M
EAN
4044773764611
Artikelnummer
LPP302015
Herstellernummer
302015
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.62 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
15
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
46 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


