LAPP ITALIA SRL - LPP3013234 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1,5 - 3013234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
AWG-Größe - 16
Leiternennquerschnitt (AWG) - 16 kcmil
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773132748
Artikelnummer
LPP3013234
Herstellernummer
3013234
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
400 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Schutzhülle:
sonstige
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-195...400 °C
Nennspannung U0:
300 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
16.5 mm
Nennspannung U:
500 V


