Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30016603 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1,5 - 30016603

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30016603 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773107449

Artikelnummer

LPP30016603

Herstellernummer

30016603

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

rot

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

41 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-195...400 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400 °C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto