Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30016373 OLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP - 30016373

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30016373 OLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 20

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 20 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773109832

Artikelnummer

LPP30016373

Herstellernummer

30016373

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

88.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP Cavo multipolare a 4 conduttori, isolato in PTFE, guaina in FEP ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP - cavo di alimentazione FEP schermato, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, idoneo per temperature elevate da -100°C fino a +205°C Schermato, conforme ai requisiti EMC