Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30010545 OLFLEX 191 CY 5G4,0 - 30010545

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30010545 OLFLEX 191 CY 5G4,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • AWG-Größe - 12

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773126976

Artikelnummer

LPP30010545

Herstellernummer

30010545

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

12

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

14.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

298 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

89.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

535 kg/km

OLFLEX 191 CY 5G4 0