LAPP ITALIA SRL - LPP28020002 HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR - 28020002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 980/1000
Anzahl der Fasern - 2
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Faser-Anzahl je Ader - 2
Packung
1 M
EAN
4044776109815
Artikelnummer
LPP28020002
Herstellernummer
28020002
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 980/1000
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Faser-Anzahl je Ader:
2
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Mit Zugentlastung:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein