LAPP ITALIA SRL - LPP28020001/1000 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR - 28020001/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 1
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kabel längswasserdicht - nein
Mantel-Farbe - orange
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
1000 M
EAN
4044776266631
Artikelnummer
LPP28020001/1000
Herstellernummer
28020001/1000
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
1
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kabel längswasserdicht:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel querwasserdicht:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
55 mm
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
25 kg/km


