Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP28020001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR - 28020001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP28020001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Mantel-Farbe - orange

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044776111092

Artikelnummer

LPP28020001/100

Herstellernummer

28020001/100

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

1

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kabel längswasserdicht:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55 mm

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

25 kg/km

HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR