LAPP ITALIA SRL - LPP28000001 HITRONIC POF SIMPLEX PE - 28000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 980/1000
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Mit Nagetierschutz - nein
Packung
1 M
EAN
4044776109846
Artikelnummer
LPP28000001
Herstellernummer
28000001
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 980/1000
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


