LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE - 28000001/100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Multimode 980/1000
Kategorie - OM4
Packung
100 M
EAN
4044776111054
Artikelnummer
LPP28000001/100
Herstellernummer
28000001/100
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 980/1000
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein
Gewicht:
4 kg/km


