LAPP ITALIA SRL - LPP27920924 HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9/125 OS2 - 27920924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 24
Packung
1 M
EAN
4044776512042
Artikelnummer
LPP27920924
Herstellernummer
27920924
Hersteller
LPP
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
189 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


