Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27920908 HITRONIC HQW-PLUS3000 8E 9/125 OS2 - 27920908

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27920908 HITRONIC HQW-PLUS3000 8E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 2000 M

EAN

4044776512035

Artikelnummer

LPP27920908

Herstellernummer

27920908

Hersteller

LPP

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW-PLUS3000 8E 9 125 OS2 LAPP ITALIA