Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27900908 HITRONIC HQW3000 8E 9/125 OS2 - 27900908

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776109877

Artikelnummer

LPP27900908

Herstellernummer

27900908

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Faserart:

Singlemode 9/125

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel metallfrei:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Einblasbar:

ja

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW3000 8E 9 125 OS2 LAPP ITALIA