LAPP ITALIA SRL - LPP27600912 HITRONIC HQN1500 12E 9/125 OS2 - 27600912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Mantelmaterial - sonstige
Kabel längswasserdicht - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel querwasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
4044776110064
Artikelnummer
LPP27600912
Herstellernummer
27600912
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
12
Mantelmaterial:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
109.5 mm
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
40 kg/km