Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3 - 27600304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044776110163

Artikelnummer

LPP27600304

Herstellernummer

27600304

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

HITRONIC HQN1500 4G 50 125 OM3