Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2 - 27600208

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

Packung

  • 1 M

EAN

4044776110194

Artikelnummer

LPP27600208

Herstellernummer

27600208

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

ja

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Gewicht:

40 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

HITRONIC HQN1500 8G 50 125 OM2