Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27560924 HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2 - 27560924

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27560924 HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel querwasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511892

Artikelnummer

LPP27560924

Herstellernummer

27560924

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

24

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

189 mm

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

188 kg/km

HITRONIC FIRE 24E 9 125 OS2