LAPP ITALIA SRL - LPP27560308 HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3 - 27560308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044776511830
Artikelnummer
LPP27560308
Herstellernummer
27560308
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
144 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


