LAPP ITALIA SRL - LPP27560204 HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM2 - 27560204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
4044776511786
Artikelnummer
LPP27560204
Herstellernummer
27560204
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
144 mm
Gewicht:
123 kg/km


