LAPP ITALIA SRL - LPP27400308 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3 - 27400308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 8
Packung
1 M
EAN
4044776178934
Artikelnummer
LPP27400308
Herstellernummer
27400308
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


