Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27400304 HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3 - 27400304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27400304 HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776178927

Artikelnummer

LPP27400304

Herstellernummer

27400304

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

4

Faserart:

Multimode 50/125

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Einblasbar:

nein

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HUN1500 4 G 50 125 OM3 LAPP ITALIA