LAPP ITALIA SRL - LPP27400208 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM2 - 27400208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 8
Faserart - Multimode 50/125
Mit Zugentlastung - ja
Packung
1 M
EAN
4044776178903
Artikelnummer
LPP27400208
Herstellernummer
27400208
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Einblasbar:
nein