Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26644948 HITRONIC HQA-PLUS3200 6X8E 9/125 OS2 - 26644948

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26644948 HITRONIC HQA-PLUS3200 6X8E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - verseilte Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 48

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511700

Artikelnummer

LPP26644948

Herstellernummer

26644948

Hersteller

LPP

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

verseilte Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

48

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.7 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein