Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26640924 HITRONIC HQA800 6X4E 9/125 OS2 - 26640924

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26640924 HITRONIC HQA800 6X4E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - verseilte Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511649

Artikelnummer

LPP26640924

Herstellernummer

26640924

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

verseilte Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

24

Faserart:

Singlemode 9/125

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Einblasbar:

nein