LAPP ITALIA SRL - LPP26609972 HITRONIC HVN-MINI500 6X12E 9/125 OS2 - 26609972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 72
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
4044776511496
Artikelnummer
LPP26609972
Herstellernummer
26609972
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
72
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
87 mm
Gewicht:
29 kg/km


