Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26600948 HITRONIC HVN5000 4X12E 9/125 OS2 - 26600948

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26600948 HITRONIC HVN5000 4X12E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel querwasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776104421

Artikelnummer

LPP26600948

Herstellernummer

26600948

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

48

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

165 mm

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

84 kg/km

HITRONIC HVN5000 4X12E 9 125 OS2