Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26600924 HITRONIC HVN5000 2X12E 9/125 OS2 - 26600924

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26600924 HITRONIC HVN5000 2X12E 9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776104407

Artikelnummer

LPP26600924

Herstellernummer

26600924

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

24

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

165 mm

Gewicht:

84 kg/km