Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26300204 HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 - 26300204

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26300204 HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511229

Artikelnummer

LPP26300204

Herstellernummer

26300204

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kabel längswasserdicht:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

UV-beständig:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Cavo in fibra ottica; GOF; 4x OM2; Per uso in catena portacavi, Flessibile, Posa fissa; Fibre aramidiche Poliuretano; nero