Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441365 ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GY - 24441365

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441365 ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4056155440860

Artikelnummer

LPP24441365

Herstellernummer

24441365

Hersteller

LPP

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato, marca , modello LPP24441365 - ETHERLINE LAN CAT.6A 2 0 GY