Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441363 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GY - 24441363

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441363 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4056155440846

Artikelnummer

LPP24441363

Herstellernummer

24441363

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Patch cord rame intrecciato, marca , modello LPP24441363 - ETHERLINE LAN CAT.6A 1 0 GY