Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441262 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE - 24441262

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441262 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777812943

Artikelnummer

LPP24441262

Herstellernummer

24441262

Hersteller

LPP

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

gelb

Connettore modulare modello RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE LAPP ITALIA