Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441256 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A GY - 24441256

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441256 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 50 ST

EAN

4044777775583

Artikelnummer

LPP24441256

Herstellernummer

24441256

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

grau

Connettore modulare modello RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A GY LAPP ITALIA