Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210707 H01N2-D 1X150 - 2210707

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210707 H01N2-D 1X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044773098877

Artikelnummer

LPP2210707

Herstellernummer

2210707

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

26.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U0:

100 V

Nennspannung U:

100 V

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU