LAPP ITALIA SRL - LPP2210704 H01N2-D 1X70 - 2210704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AWG-Größe - 00
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl - 1
Schirm über Verseilelement - ohne
Packung
1 M
EAN
4044773099072
Artikelnummer
LPP2210704
Herstellernummer
2210704
Hersteller
LPP
AWG-Größe:
00
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
19.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
230.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
230.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V