Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50 - 2210703

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 1

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Ader-Zahl - 1

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773099119

Artikelnummer

LPP2210703

Herstellernummer

2210703

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Ader-Zahl:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

16.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

198 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

198 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Nennspannung U0:

100 V

Nennspannung U:

100 V

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU