LAPP ITALIA SRL - LPP2210702 H01N2-D 1X35 - 2210702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 2
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
4044773099164
Artikelnummer
LPP2210702
Herstellernummer
2210702
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
2
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
170.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
170.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V